Sewosy - Gache electrique en applique 2120 12-24V AC-DC DIN droite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte standard
tension - 12...12 V
sens d'ouverture selon DIN - droite
mode de pose - appliqué
mode de travail - courant de travail
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701207308643
Réf. Sonepar
05470000520
Réf. Fournisseur
SEA2120_DR
Réf. Commerciale
Sewosy
modèle
ouvre-porte standard
tension
12...12 V
sens d'ouverture selon DIN
droite
mode de pose
appliqué
mode de travail
courant de travail
type de construction
asymétrique
position d'encastrement
vertical
hauteur
120 mm
largeur
50 mm
profondeur
52.5 mm
composition
élément de cadre
avec déverrouillage mécanique
Non
avec signal de retour
Oui
protégé contre l'eau
Non
type de courant
AC/DC
contact à impulsion
Non
gâche réglable
Non
fonctionnement continu (100% ED)
Non
convient pour porte coupe-feu
Non
convient pour porte pare-fumée
Non
forme d'entrée de serrure
plat
Gâche électrique en applique 2120 12-24V AC-DC DIN droite à émission de courant avec mémoire