Spit - ARPON 8x30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville universelle
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 32 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510557242
Réf. Sonepar
00051055724
Réf. Fournisseur
055724
Réf. Commerciale
Spit
modèle
cheville universelle
diamètre d'alésage
8 mm
longueur
32 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
avec vis
Oui
adapté au diamètre de vis
4...7 mm
profondeur de trou de foret
40 mm
couleur
marron
adapté au béton-gaz
Oui
ARPON 8X30 BIDON/350
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Permet l'utilisation de vis de petits diamètres.Pas de rotation de la cheville pendant l'installation grâce un design carré et crantéExiste en version blanche spéciale patte à vis boisDescription produit: Cheville plastique universelle Applications: Installations électriques et de plomberieÉquipements de salle de bainÉclairageRayonnageDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de perçage: 8 mmDiamètre maximal de vis: 7 mmDiamètre minimal de vis: 4 mmLongueur cheville (mm): 32 mmProfondeur minimale de perçage: 40 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville multi-applications idéale pour les matériaux creux