Spit - G8 percee

SPIT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 43 mm

  • profondeur de trou de foret - 25 mm

  • avec bord - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3439510500156

Réf. Sonepar

00051050015

Réf. Fournisseur

050015

Réf. Commerciale

Spit

modèle

autre

diamètre d'alésage

8 mm

longueur

43 mm

profondeur de trou de foret

25 mm

avec bord

Non

G8 PERCEE /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Grand œillet pour une installation facile de câbles et de luminairesPose simple et rapide au marteauCheville 100% métallique Description produit: Cheville métallique à œillet pour câbles et luminairesApplications: Applications charges légères en plafondDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de perçage: 8 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 40 mmLongueur cheville (mm): 43 mmProfondeur d’ancrage: 21 mmProfondeur maximale d’ancrage: 21 mmProfondeur minimale de perçage: 25 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville à expansion par frappe facile et rapide à poser