Spit - LAITON M8X28
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre d'alésage - 10 mm
longueur - 30 mm
qualité du matériau - autre
profondeur de trou de foret - 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510624609
Réf. Sonepar
00051062460
Réf. Fournisseur
062460
Réf. Commerciale
Spit
modèle
autre
diamètre d'alésage
10 mm
longueur
30 mm
qualité du matériau
autre
profondeur de trou de foret
35 mm
avec bord
Non
LAITON M8X28 /BT100
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Filetage métrique femelle : permet de retirer la pièce Faible contrainte d’expansion pour une fixation proche du bordFaible profondeur d'ancrageRésistante à la corrosionConvient à la plupart des matériaux pleinsLa surface moletée empêche la rotation de la chevilleDescription produit: Cheville laiton femelle pour charges légèresApplications: Applications charges légères en plafondFixations pour plombiers et électriciensCouple de serrage: 20 N.mDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de perçage: 10 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 8 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 70 mmLongueur cheville (mm): 30 mmProfondeur d'ancrage: 22 mmProfondeur d’ancrage: 30 mmProfondeur maximale d’ancrage: 28 mmProfondeur minimale de perçage: 35 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville non ferreuse pour fixations à faible profondeur d'ancrage et à proximité du bord.