Spit - TREPAN TURBO kit D.80
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 80 mm
système d'enregistrement - SDS-max
adapté au bois - Non
adapté à l'acier - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439511108009
Réf. Sonepar
00051110800
Réf. Fournisseur
110800
Réf. Commerciale
Spit
adapté au béton
Oui
diamètre du foret
80 mm
système d'enregistrement
SDS-max
adapté au bois
Non
adapté à l'acier
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la pierre
Oui
adapté au plastique
Non
diamètre du foret de centrage
80 mm
TREPAN TURBO KIT D.80
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Système adaptable sur tous types de perforateurs SDS MAX (adaptateur Turbo Kit)Nombreux accessoires se connectant entre eux :AllongeTêtes de forage Turbo Kit (D35 à D80 mm)Trépans Turbo Kit (D65 à D125 mm) avec foret de centrageDescription produit: Système de transpercement béton SDS MAX D35 à D125 mmApplications: Transpercements dans le béton en emmanchement SDS MAX, du diamètre 35 au diamètre 125mmDiamètre: 80 mm
Quelques mots du fabricant :
Système modulaire pour réaliser des transpercements ou des percements profonds dans le béton