Sylvania - Armatures industrielles START Highbay 180W 20700lm 840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 180 W
flux lumineux utile - 20700 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 90000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288396163
Réf. Sonepar
00021839616
Réf. Fournisseur
0039616
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système
180 W
flux lumineux utile
20700 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
90000 h
efficience du luminaire
115 lm/W
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...45 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
mode de pose
autre
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
convient pour lampe auxiliaire
Non
douille
sans
couleur du boîtier/corps
aluminium
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
750...818.2 mA
courant nominal de la LED à courant constant
830...830 mA
appareil de commande échangeable
Non
appareillage fourni
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
27000 h
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Oui
alimentation de secours intégrée
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
taux de distortion harmonique
10
facteur de puissance (cos phi)
1
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
non
angle de rayonnement ajustable
non
hauteur/profondeur
141 mm
longueur
141 mm
diamètre externe
310 mm
type de connexion
autre
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
11
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
19
Armatures industrielles - START Highbay 180W 20700lm 840
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'armature industrielle LED robuste destinée à l'éclairage de grande hauteur. Corps aluminium. Température de couleur (CCT) 4000K. IRC>80. Distribution lumineuse à 90°. Flux lumineux jusqu'à 20700lm. Puissance consommée jusqu'à 18W. Efficacité lumineuse 115lm/W.