Thermor - PAC Air-Air - Climatisation reversible Nagano UE Mono-split 7000W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter - Oui
type de réfrigérant - R32
tension de raccordement - 230 V
fréquence - 50 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546338729352
Réf. Sonepar
00018872935
Réf. Fournisseur
872935
Réf. Commerciale
Thermor
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter
Oui
type de réfrigérant
R32
tension de raccordement
230 V
fréquence
50 Hz
eER (refroidissement)
3.23
cOP (chauffage)
3.71
SEER (refroidissement)
7.1
SCOP (chauffage)
4
classe énergétique refroidissement
A++
classe énergétique chauffage
A+
hauteur
730 mm
largeur
860 mm
profondeur
308 mm
quantité de remplissage de réfrigérant
1.3 kg
poids
49 kg
Pompe à chaleur Air-Air - Climatisation réversible Nagano Unité extérieure Mono-split 7000W R32 - monophasé