Thorn - Luminaire industriel à LED - BORIS 375 30000 840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 230 W
flux lumineux utile - 30030 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9010299201317
Réf. Sonepar
00019920131
Réf. Fournisseur
96634058
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
230 W
flux lumineux utile
30030 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
74000 h
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...45 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
mode de pose
suspendu
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
tension nominale (Un)
100...277 V
appareillage
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable
Oui
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
asymétrique
réflecteur
sans
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
résistant aux ballons
Non
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
230...230 W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
taux de distortion harmonique
20
facteur de puissance (cos phi)
0.95
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
hauteur/profondeur
153 mm
diamètre externe
373 mm
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
4
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
4
THORNECO - BORIS - Armature industriel un point de suspension. 50 000 H L80. Flux 30000 lm@4000K, Efficacité : 131 lm/W. Protection contre la surtension jusqu’à 4kV. Pré-câblé avec un câble de secteur (15 cm) avec connecteur sans outils. Al
Les Atouts de l'article:
Luminaire industriel à LED avec un point de suspension. Lentilles LED efficace offrant un angle de faisceau de 90° pour un éclairage homogène. Puissance du luminaire: 230 W. Autonomie de 50 000 H avant une réduction du flux lumineux à 80 % de sa valeur initiale. Tolérance chromatique (initialement MacAdam) : 5. Flux lumineux global: 30000 lm@4000K, Efficacité lumineuse du luminaire: 131 lm/W. Le corps a été conçu avec soin pour permettre un refroidissement du luminaire par flux d’air de manière à empêcher que les composants ne surchauffent et pour veiller à une performance optimale dans les environnements industriels. Protection contre la surtension jusqu’à 4kV. Pré-câblé avec un câble de secteur (15 cm) avec connecteur sans outils THORNeco Conny. Driver à large plage de tension 100-277 Vca 50/60 Hz. THD < 10%.Corps : fonderie d'aluminium, noir (RAL 9017), Lentilles : PCPoids : 4,5 kg