Tradeforce - Scie a metaux lame 152mm. Manche bi-matiere ergonomique.

Tradeforce - Scie a metaux lame 152mm. Manche bi-matiere ergonomique.

MDD SONEPAR

Réf. fabricant 0001700001

Réf. Sonepar 07914840019


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - scie à archet

  • type - scie à métaux

  • lame de scie - d’un seul côté

  • longueur de lame de scie - 152 mm

  • lame de scie interchangeable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7630268400194

Réf. Sonepar

07914840019

Réf. Fournisseur

0001700001

Réf. Commerciale

Tradeforce

modèle

scie à archet

type

scie à métaux

lame de scie

d’un seul côté

longueur de lame de scie

152 mm

lame de scie interchangeable

Oui

scie en long

Non

nombre de dents par pouce

24

adapté au bois

Oui

adapté au plastique

Oui

adapté à l'acier inoxydable

Non

adapté à l'acier

Non

adapté à l'aluminium

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

Scie à métaux lame 152mm. Manche bi-matière ergonomique. Fournis avec 1 lame. Garantie à vie hors pièces d'usures.

Fiche produit

PDF