fin de vie

Trajectoire Eclairage - RAFALE CCT 7W IP20 38 3CCT 700LM BLANC DIMM

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • réglabilité - rotatif et orientable

  • puissance de lampe acceptée - 7...7 W

  • puissance du système - 7 W

  • flux lumineux - 700...700 lm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760302550111

Réf. Sonepar

00246005374

Réf. Fournisseur

005374

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

adapté à un montage sur rail

Oui

réglabilité

rotatif et orientable

puissance de lampe acceptée

7...7 W

puissance du système

7 W

flux lumineux

700...700 lm

longueur

111 mm

diamètre externe

50 mm

RAFALE CCT 7W IP20 38° 3CCT 700LM BLANC DIMM