U Power - MONSTER BOA S3 ESD SRC 44

U Power - MONSTER BOA S3 ESD SRC 44

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - chaussure

  • pointure - 44

  • couleur - noir

  • type de fermeture - lacets

  • matériau principal - PUR (polyuréthane)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8033546376614

Réf. Sonepar

07765637661

Réf. Fournisseur

RL2036644

Réf. Commerciale

U Power

type

chaussure

pointure

44

couleur

noir

type de fermeture

lacets

matériau principal

PUR (polyuréthane)

avec plaque de protection anti-perforation

Oui

MONSTER BOA S3 ESD SRC 44