U Power - SCUDO S3 SRC ESD 44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - chaussure
pointure - 44
couleur - noir
type de fermeture - lacets
matériau principal - PUR (polyuréthane)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546387986
Réf. Sonepar
07765638798
Réf. Fournisseur
RU2012444
Réf. Commerciale
U Power
type
chaussure
pointure
44
couleur
noir
type de fermeture
lacets
matériau principal
PUR (polyuréthane)
avec plaque de protection anti-perforation
Oui
SCUDO S3 SRC ESD 44