U Power - SPACE Black Carbon

U Power - SPACE Black Carbon

Réf. fabricant FU187BCXL

Réf. Sonepar 07765642498


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 56...58

  • taille (US/CA) - XL

  • genre - messieurs

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8033546424988

Réf. Sonepar

07765642498

Réf. Fournisseur

FU187BCXL

Réf. Commerciale

U Power

taille

56...58

taille (US/CA)

XL

genre

messieurs

couleur

noir

matériau

plastique

modèle

veste

taille enfant

Non

longueur du vêtement

1/2 longueur

type de capuche

amovible

finition ignifugée

Non

poids du matériau

320 g/m²

type de fermeture

fermeture à glissière

haute visibilité (couleur)

Non

avec bandes réfléchissantes

Non

étanche à l’eau

Oui

jetable

Non

lavable en machine

Oui

SPACE Black Carbon