U Power - STEGO S3 SRC 42

U Power - STEGO S3 SRC 42

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - botte

  • pointure - 42

  • couleur - gris

  • type de fermeture - lacets

  • matériau de la partie supérieure - textile

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8033546376379

Réf. Sonepar

07765637637

Réf. Fournisseur

RL1037642

Réf. Commerciale

U Power

type

botte

pointure

42

couleur

gris

type de fermeture

lacets

matériau de la partie supérieure

textile

matériau principal

PUR (polyuréthane)

avec plaque de protection anti-perforation

Oui

STEGO S3 SRC 42