U Power - STEGO S3 SRC 47

U Power - STEGO S3 SRC 47

Réf. fabricant RL1037647

Réf. Sonepar 07765637642


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - botte

  • pointure - 47

  • couleur - gris

  • type de fermeture - lacets

  • matériau de la partie supérieure - textile

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8033546376423

Réf. Sonepar

07765637642

Réf. Fournisseur

RL1037647

Réf. Commerciale

U Power

type

botte

pointure

47

couleur

gris

type de fermeture

lacets

matériau de la partie supérieure

textile

matériau principal

PUR (polyuréthane)

avec plaque de protection anti-perforation

Oui

STEGO S3 SRC 47