Urmet - Clavier à code percage T25 inox microbille - 12 touches et bouton porte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - serrure à code
mode de pose - encastré
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3608500215183
Réf. Sonepar
00075021518
Réf. Fournisseur
CE20IM54
Réf. Commerciale
Urmet
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
modèle
serrure à code
mode de pose
encastré
couleur
acier inoxydable
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
qualité du matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
autre
indice de protection (IP)
autre
couplage au bus inclus
Non
Clavier codé inox microbille avec percage T25 - 12 touches et bouton porte rétroéclairées par led bleu - conforme loi accessibilité - IP54