Urmet - Equerre enz+l pour ventouse 300 k

Urmet - Equerre enz+l pour ventouse 300 k

URMET FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - angulaire

  • mode de pose - montage en saillie

  • montage mural - Non

  • montage au sol - Non

  • adapté à un montage au plafond - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3608500125789

Réf. Sonepar

00075012578

Réf. Fournisseur

EZL300

Réf. Commerciale

Urmet

type de construction

angulaire

mode de pose

montage en saillie

montage mural

Non

montage au sol

Non

adapté à un montage au plafond

Non

matériau du boîtier/corps

aluminium

Equerre enz+l pour ventouse 300 k pour montage des ventouses et des contre-plaques en saillie