Zucchini - Element droit de mini canalisation MS100 - 100A - 2+2 prises - 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 100 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033777041589
Réf. Sonepar
00245704158
Réf. Fournisseur
ZU51510116
Réf. Commerciale
Zucchini
modèle
unique
nombre de pôles
3
courant assigné CA 50 Hz
100 A
tension assignée à CA 50 Hz
0...400 V
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP40
longueur
2000 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
flexible
Non
nombre de points de dérivation
4
largeur
39 mm
hauteur
97 mm
MS (minimum canalisation), la canalisation moyenne puissance la plus petite gamme, idéale pour alimenter les dispositifs d'éclairage dans des entreprises de petite ou moyenne taille
Les Atouts de l'article:
Element droit MS100 100A :
- IP40 pour les versions avec prises
- IP55 avec obturateur et embout pour jonction - IP55 pour les versions sans prises
Version 2+2 prises - 4 conducteurs avec section identique 3P+N - Longueur 2m
Séparation entre les conducteurs à l'aide de dispositifs d'isolement en plastique, renforcés de 20% de fibre de verre, qui garantit un degré auto-extinguible V1 (selon UL94) et est conforme à l'essai au fil incandescent selon la norme IEC 60695-2-11
Épaisseur : 0,8mm - Dimensions : 39x97mm
Norme de référence : IEC 61439-6 - Température de référence 40°C