AGI Robur - 167-01-30 AIGUILLE S-CARTER 30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
longueur - 30 m
qualité du matériau - autre
diamètre du touret/de l'anneau - 5 mm
Capacité de charge - 1.02 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193988503
Réf. Sonepar
00079398850
Réf. Fournisseur
398850
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application
tube d'installation
longueur
30 m
qualité du matériau
autre
diamètre du touret/de l'anneau
5 mm
Capacité de charge
1.02 kg
167-01-30 AIGUILLE S-CARTER 30