AGI Robur - KT12EI TOURNEVIS 12 EMBOU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tournevis cruciformes PH - 3
nombre de tournevis cruciformes PZ - 2
nombre de tournevis plats - 3
nombre de tournevis Torx - 4
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194121114
Réf. Sonepar
00079412111
Réf. Fournisseur
412111
Réf. Commerciale
AGI Robur
nombre de tournevis cruciformes PH
3
nombre de tournevis cruciformes PZ
2
nombre de tournevis plats
3
nombre de tournevis Torx
4
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
emballage
autre
KT12EI TOURNEVIS 12 EMBOU