AGI Robur - OPL16 ORGANISEUR 395X305X60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
hauteur - 60 mm
qualité du matériau - PVC
avec bandoulière - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193211243
Réf. Sonepar
00079321124
Réf. Fournisseur
321124
Réf. Commerciale
AGI Robur
modèle
autre
matériau
plastique
hauteur
60 mm
qualité du matériau
PVC
avec bandoulière
Oui
avec serrure
Non
rouge de sécurité
Non
étrier de cadenas
Non
largeur
395 mm
profondeur
305 mm
OPL16 ORGANISEUR 395X305X60