AGI Robur - SCPSS SACOCHE 2 PLATEAUX PSS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
hauteur - 300 mm
avec bandoulière - Oui
largeur - 200 mm
profondeur - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193220214
Réf. Sonepar
00079322021
Réf. Fournisseur
322021
Réf. Commerciale
AGI Robur
modèle
sac
hauteur
300 mm
avec bandoulière
Oui
largeur
200 mm
profondeur
100 mm
SCPSS SACOCHE 2 PLATEAUX PSS