AGI Robur - SD07 SAC A DOS PORTE OUTILS BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - textile
hauteur - 410 mm
étrier de cadenas - Non
largeur - 340 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193220207
Réf. Sonepar
00079322020
Réf. Fournisseur
322020
Réf. Commerciale
AGI Robur
modèle
sac
matériau
textile
hauteur
410 mm
étrier de cadenas
Non
largeur
340 mm
profondeur
160 mm
SD07 SAC A DOS PORTE OUTILS BL