AGI Robur - SER6 SERVANTE ATELIER 6 TRS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
nombre de tiroirs - 6
largeur - 780 mm
profondeur - 460 mm
avec panneau arrière - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193220160
Réf. Sonepar
00079322016
Réf. Fournisseur
322016
Réf. Commerciale
AGI Robur
matériau
acier
nombre de tiroirs
6
largeur
780 mm
profondeur
460 mm
avec panneau arrière
Non
verrouillable
Oui
hauteur
900 mm
SER6 SERVANTE ATELIER 6 TRS