AGI Robur - T350PEL VALISE PEHD A ROULETTE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - charriot
matériau - plastique
hauteur - 390 mm
largeur - 470 mm
profondeur - 347 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193220252
Réf. Sonepar
00079322025
Réf. Fournisseur
322025
Réf. Commerciale
AGI Robur
modèle
charriot
matériau
plastique
hauteur
390 mm
largeur
470 mm
profondeur
347 mm
T350PEL VALISE PEHD A ROULETTE