Aiphone - Clavier enc. inox resist. vandal, 100 codes-2 relais, D 25 mm sans obturateur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - serrure à code
mode de pose - encastré
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700596306711
Réf. Sonepar
00084630671
Réf. Fournisseur
CIE3A
Réf. Commerciale
Aiphone
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
modèle
serrure à code
mode de pose
encastré
couleur
acier inoxydable
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
matériau
métal
qualité du matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
métallique
finition de la surface
brillant
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP54
couplage au bus inclus
Non
Clavier encastré inox résistant au vandalisme 100 codes / 2 relais avec perçage Ø 25 mm SANS OBTURATEUR
Les Atouts de l'article:
Pour parfaire votre installation rien de mieux qu'un clavier encastré avec perçage VIGIK