Aldes - Bouche hygroréglable Bahia Curve S WC W13 5/30 D80 mm présence - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 163 mm
longueur avant - 155 mm
couleur - blanc
capacité - 30 m³/h
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280154754
Réf. Sonepar
00046015475
Réf. Fournisseur
11015475
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
163 mm
longueur avant
155 mm
couleur
blanc
capacité
30 m³/h
matériau
plastique
forme
autre
diamètre nominal du canal de raccordement
125 mm
profondeur d'encastrement
42 mm
collerette de montage
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Oui
numéro RAL
9003
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Oui
type de commande 2 positions
électrique
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve S pour WC W13 - débit de base de 5 m³/h et débit de pointe de 30 m³/h actionné automatiquement en fonction de la présence dans la pièce - blanc - diamètre de 80 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Bouche d'extraction hygroréglable pour la salle de bain avec WC,> Dédiée pour l'habitat collectif ou la maison individuelle (neuf et la rénovation).Description :> Fixation D 125 mm,> Débit base : 5m³/h, débit pointe 30 m³/h,> Hygrométrie : n/a,> Plage de pression : 80 à 160 Pa,> Commande: présence,> Couleur : blanc,> Joint Roll-in,> Facilité d'installation.