Aldes - EasyVEC® C4 PRO MW 4000 Arrangement 2 IP

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 4000 m³/h

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP24

  • moteur à courant continu - Non

  • entraînement indirect - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280349679

Réf. Sonepar

00046034967

Réf. Fournisseur

11034967

Réf. Commerciale

Aldes

volume d'air non chargé

4000 m³/h

raccordement électrique

borne de raccordement

indice de protection (IP)

IP24

moteur à courant continu

Non

entraînement indirect

Non

moteur 2 vitesses

Non

hauteur

747 mm

largeur

714 mm

raccordement

à bride

Caisson d'extraction EasyVEC® C4 PRO Micro-Watt avec un débit de 4000 m³/h. (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure) - 2 aspirations latérales

Les Atouts de l'article:

> Application : - ventilateur d'extraction centralisé simple flux basse consommation C4 pour système VMC,- neuf et rénovation,- régulation Micro-Watt en pression constante,- combles / locaux techniques / toitures terrasse,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson d'extraction basse consommation EasyVEC® C4 Micro-Watt (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,- facile à paramétrer via son interface intuitive,- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision AldesConnect™ Pro (en option),- faible consommation.