Aldes - Extracteur ponctuel DECO Blanc Ø 100 mm (I), marche et arrêt par interrupteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance absorbée - 5600 W
indice de protection (IP) - IPX4
hauteur - 151 mm
largeur - 171 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280223122
Réf. Sonepar
00046022312
Réf. Fournisseur
11022312
Réf. Commerciale
Aldes
puissance absorbée
5600 W
indice de protection (IP)
IPX4
hauteur
151 mm
largeur
171 mm
couleur
blanc
volume d'air non chargé
70 m³/h
tension de raccordement
230 V
raccordement électrique
câble
minuterie
sans
hygrostat
sans
avec soupape de non-retour
Oui
diamètre d'encastrement
100 mm
Extracteur ponctuel DECO Blanc Ø 100 mm avec déclenchement et arrêt par interrupteur
Les Atouts de l'article:
> Application :- Ventilation ponctuelle d'une pièce jusqu'à 7m²: salle de bain, WC, buanderie,- Extraction ponctuelle de l'air vicié.> Description :- Déclenchement et arrêt manuel par interrupteur,- Motorisation à faible niveau acoustique,- Clapet anti-retour, amovible à l'arrière de l'extracteur,- Coloris blanc,- Matière : corps et face esthétique en ABS haute qualité,- Conditionnement sous carton communiquant.