Aldes - Extracteur ponctuel DECO Blanc Ø 125 mm (I), marche et arrêt par interrupteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance absorbée - 9300 W
indice de protection (IP) - IPX4
hauteur - 178 mm
largeur - 201 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280223184
Réf. Sonepar
00046022318
Réf. Fournisseur
11022318
Réf. Commerciale
Aldes
puissance absorbée
9300 W
indice de protection (IP)
IPX4
hauteur
178 mm
largeur
201 mm
couleur
blanc
volume d'air non chargé
115 m³/h
tension de raccordement
230 V
raccordement électrique
câble
minuterie
sans
hygrostat
sans
avec soupape de non-retour
Oui
diamètre d'encastrement
125 mm
Extracteur ponctuel DECO Blanc Ø 125 mm avec arrêt manuel instantané. Applicable en cuisine ou grande salle de bain.
Les Atouts de l'article:
> Application : - Ventilation ponctuelle d'une pièce,- Extraction forcée et intermittente.> Description :- Matière : corps en ABS, face esthétique en ABS,- Motorisation à faible niveau acoustique,- Clapet anti-retour, amovible à l'arrière de l'extracteur,- Coloris blanc,- Fonctionnement manuel,- Conditionnement sous carton communiquant.