Aric - ASPEN TILT - Encastre rond, basculant, blanc, LED 5W 36 400lm 3000-4000K (CCT)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5.2 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 400 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070512264
Réf. Sonepar
00058051226
Réf. Fournisseur
51226
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
5.2 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
400 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
400...400 lm
puissance de lampe acceptée
5...5 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
couleur de la lumière
autre
facteur de puissance (cos phi)
0.76
hauteur/profondeur
30 mm
diamètre externe
85 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
77 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Encastré IP20/65, recouvrable, aluminium blanc, basculant, alimentation intégrée, LED 5W 400lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h
Les Atouts de l'article:
Le spot encastré ASPEN CCT Dimmable, orientable, avec une profondeur réduite à 30mm pour un faible encombrement, facile à installer. Il compatible norme RT2012 / RE2020 pour les bâtiments basse consommation BBC (démarche d’eco-conception).
La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit.
Avec un indice de protection adapté, ce spot IP65 est idéal pour l’éclairage de salle de bain (Volume 2), l’éclairage de cuisine, l’éclairage des sanitaires (WC), l’éclairage de toutes pièces humides en général.
Avec une profondeur réduite de 30mm, recouvrable tout isolant, et équipé d’une alimentation intégrée, il est dimmable TRIAC (à coupure de phase), et compatible avec la plupart des variateurs du marché, permettant d’ajuster l’éclairement.
Pour encore plus de simplicité dans son installation, il dispose d’une fonction de repiquage permettant le branchement de plusieurs kit spot led en parallèle.
Sa durée de vie de 25'000 Heures, et son indice de résistance aux chocs mécaniques IK02, en font un Spot LED parfaitement adapté aux installations résidentielles ou tertiaires. Existe aussi en finition Noire et Nickel.