Aric - HALOLITE LED - Reglette LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 800 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070530169
Réf. Sonepar
00058053016
Réf. Fournisseur
53016
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
800 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
514 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
autre
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau
plastique
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
avec interrupteur
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.5
largeur
28 mm
hauteur/profondeur
39 mm
raccordement électrique avec fiche
Oui
Réglette IP20, avec interrupteur, LED intégrée 7W 4000K 620 lumens. Cordon 1,8 m, fiche 6A. Raccord de 15cm. Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur fourni.