Aric - HILO -Reglette aimantee 300mm, batterie Lithium rechargeable, PIR SENSOR integre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 100 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070530893
Réf. Sonepar
00058053089
Réf. Fournisseur
53089
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
100 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
300 mm
douille
sans
matériau
aluminium
tension nominale (Un)
3.7...3.7 V
avec interrupteur
Non
largeur
40 mm
Réglette aimantée 300mm, batterie Lithium rechargeable, PIR SENSOR intégré. LED 1,5W 100lm, environ 2h d'autonomie sur batterie. Ultra plate, pose - intégration rapide. Réglage par interrupteur intégré.