Aric - ONDINE - Reglette G13 IP44 Vol.2 a-lpe LED 17W 4000K 1700lm incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1700 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070054245
Réf. Sonepar
00058005424
Réf. Fournisseur
5424
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
1700 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
1248 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
G13
matériau
aluminium
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec interrupteur
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
50 mm
raccordement électrique avec fiche
Non
Réglette G13 IP44, autorisée Volume 2, avec lampe LED 17W 4000K 1700 lumens fournie