Aric - Reglette SWAN Sensor IP44 Vol2 a-lpe LED 15W 4000K 1500lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070531043
Réf. Sonepar
00058053104
Réf. Fournisseur
53104
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
1500 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
600 mm
couleur du boîtier/corps
aluminium
douille
sans
matériau
aluminium
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
avec interrupteur
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
57 mm
Réglette SWAN Sensor 600mm IP44 autorisée Volume 2 des salles de bains avec LED intégrée 15W 4000K 1500 lumens 30000h 230V Flicker Free