Atlantic Clim & Ventil - Rp 100/80 - reduction plastique diamètre 100 a 80

Atlantic Clim & Ventil - Rp 100/80 - reduction plastique diamètre 100 a 80

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - plastique

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 80 mm

  • diamètre de canal équivalent 1 - 100 mm

  • largeur nom. de conduit raccordement 1 - 105 mm

  • hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 85 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416084222226

Réf. Sonepar

00015422222

Réf. Fournisseur

422222

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau du conduit

plastique

diamètre nominal conduite raccordement 1

80 mm

diamètre de canal équivalent 1

100 mm

largeur nom. de conduit raccordement 1

105 mm

hauteur nom. de conduit raccordement 1

85 mm

Rp 100/80 - reduction plastique diamètre 100 a 80 - accessoire de réseaux vmc pavillonnaire - réducteur concentrique diamètre 100 / 80