Aurora - R6 - Spot coupe-feu IP65 RE2020 fixe 240V 4W/6W/8W 60° CS grad. BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4 W
flux lumineux utile - 750 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102041569
Réf. Sonepar
00100204156
Réf. Fournisseur
AUR6CWS
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
4 W
flux lumineux utile
750 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
0
douille
autre
type de tension
AC
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.85
température de couleur réglable
niveaux
réglage des lumens
niveaux
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
50 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
88 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
50 mm
longueur d’encastrement
0 mm
alimentation de secours intégrée
Non
efficience du luminaire
187.5 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR)
26
Spot coupe-feu IP65 fixe 240V 4W/6W/8W 60° 3000K/4000K/5700K gradable blanc
Les Atouts de l'article:
Température de couleur réglable entre 3000K, 4000K et 5700K Puissance commutable entre 4W, 6W et 8W Sélection de la température de la couleur avant l'installation Faible hauteur pour les plafonds peu profonds (50 mm) Livré avec un driver déporté détachable Etanche à l'air - Satisfait aux exigences de la RE2020 Collerette blanche IP65 en polycarbonate incluse Résistance au feu, protection acoustique et étanchéité à l'air Certifié coupe-feu 30, 60, 90 minutes sur charpentes en bois massif et 30 minutes sur charpentes mixtes ou composites Recouvrable isolant déroulé ou soufflé (certifié CSTB) 50 000 heures Angle de faisceau 60° Garantie 5 ans Gradation Triac de série Collerettes finitions Chrome, Alu brossé et Noir mat vendues séparément
Les Atouts de la gamme:
Dernière-née des gammes d’encastrés coupe-feu d'Aurora, la nouvelle série R6 a été conçue pour offrir une solution universelle et accessible à l’ensemble des acteurs de la distribution électrique. Ce spot hors norme assure l’étanchéité IP65 des plafo nds, la protection acoustique des espaces et l’étanchéité à l'air complète des bâtiments (selon les exigences de la RE2020). Spot coupe-feu compatible toutes charpentes, il assure jusqu’à 90mn de protection au feu sur les plafonds ignifugés en cas d ’incendie. Encastré et driver sont recouvrables tout isolant déroulé ou soufflé (agréé CSTB) sans accessoire ni risque de détérioration des performances de ces derniers. Le sport encastré R6 présente aussi de grands avantages en termes d'installati on. Très compact, il convient aux vides de plafond peu profonds dès 50mm (75mm pour version déflecteur). Il est livré avec d’un driver LED gradable déporté et détachable à l’aide d'un connecteur AMP. Une connectique à poussoir repiquable avec code co uleur et un capot de verrouillage anti-traction sans outils complètent l’ensemble pour une installation plus facile. La série R6 est déclinée en 4 versions : R6 à couleur unique, R6CS à couleur commutable, R6CWS à couleur et puissance commutables et R6CWSBF à couleur et puissance commutables et équipé d’un déflecteur basse-luminance pour réduire l'éblouissement.Le produit est livré complet avec une collerette blanche en polycarbonate (collerettes finitions Chrome, Alu brossé et Noir mat vendue s séparément). Garantie 5 ans, 50 000 heures à L70.