Bega - Balise, Graphite · 3000 K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 13.8 W
flux lumineux utile - 1417 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044017237376
Réf. Sonepar
00384723737
Réf. Fournisseur
99058K3
Réf. Commerciale
Bega
puissance du système
13.8 W
flux lumineux utile
1417 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
matériau du boîtier/corps
autre
hauteur/profondeur
1000 mm
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Oui
source lumineuse
LED interchangeable
douille
sans
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
régulation constante du flux lumineux
Non
classe de protection
I
puissance de lampe acceptée
11.5...11.5 W
répartition lumineuse
asymétrique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur
190 mm
longueur
190 mm
diamètre
190 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E