Bega - Lum. de jardin et d'allée, Graphite · 3000 K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 900 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044017684095
Réf. Sonepar
00384768409
Réf. Fournisseur
84426K3
Réf. Commerciale
Bega
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
900 mm
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
source lumineuse
LED interchangeable
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau de la verrine
verre opalin
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
régulation constante du flux lumineux
Non
classe de protection
I
puissance de lampe acceptée
60...60 W
largeur
140 mm
longueur
140 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non