Bega - Luminaire encastré dans le sol, Acier inoxydable · 3000 K

Bega - Luminaire encastré dans le sol, Acier inoxydable · 3000 K

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 4.1 W

  • flux lumineux utile - 436 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044017303316

Réf. Sonepar

00384730331

Réf. Fournisseur

84086K3

Réf. Commerciale

Bega

puissance du système

4.1 W

flux lumineux utile

436 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

matériau du boîtier/corps

plastique

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

acier inoxydable

source lumineuse

LED interchangeable

douille

sans

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

matériau de la verrine

verre transparent

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

orientable

Non

répartition lumineuse

asymétrique

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A++

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A

classe de protection

I

puissance de lampe acceptée

3...3 W

régulation constante du flux lumineux

Non

largeur

110 mm

hauteur/profondeur

130 mm

longueur

110 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

125 mm

charge max.

150 kg

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

raccordement électrique avec fiche

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E