Bega - Luminaire tête de mât, Graphite · 3000 K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 34.5 W
flux lumineux utile - 4989 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044017246637
Réf. Sonepar
00384724663
Réf. Fournisseur
99519K3
Réf. Commerciale
Bega
puissance du système
34.5 W
flux lumineux utile
4989 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP66
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
anthracite
mode de pose
rehausse
source lumineuse
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée
31...31 W
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
matériau du boîtier/corps
autre
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
dimensions du mât/crosse de montage
76...76 mm
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
télécommande
sans
avec radiocommande
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
avec commande d'éclairage programmée
Non
avec câble de raccordement
Oui
longueur du câble
8 m
largeur
440 mm
hauteur/profondeur
5000 mm
longueur
255 mm
diamètre
76 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non