Bega - Projecteur, Graphite · 3000 K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage mural - Oui
adapté à une suspension - Non
adapté à un montage au plafond - Oui
adapté à un montage sur traverse - Non
adapté à un montage sur palier/au sol - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044017267625
Réf. Sonepar
00384726762
Réf. Fournisseur
84367K3
Réf. Commerciale
Bega
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
rotatif
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
anthracite
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
répartition lumineuse
symétrique
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
classe de protection
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
puissance de lampe acceptée
5...5 W
puissance du système
6.1 W
couleur de la lumière
blanc
température de couleur
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
flux lumineux
590...590 lm
flux lumineux utile
440 lm
largeur
105 mm
hauteur/profondeur
180 mm
longueur
110 mm
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Projecteur, Graphite · 3000 K