Bega - Tête de balise, Graphite · 3000 K

Bega - Tête de balise, Graphite · 3000 K

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 19.5 W

  • flux lumineux utile - 963 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044017248280

Réf. Sonepar

00384724828

Réf. Fournisseur

99857K3

Réf. Commerciale

Bega

puissance du système

19.5 W

flux lumineux utile

963 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP65

indice de protection contre les chocs (IK)

IK06

matériau du boîtier/corps

autre

hauteur/profondeur

320 mm

couleur du boîtier/corps

anthracite

type de luminaire

borne lumineuse

source lumineuse fournie

Oui

source lumineuse

LED interchangeable

douille

sans

matériau de la verrine

verre transparent

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A++

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A

régulation constante du flux lumineux

Non

classe de protection

I

puissance de lampe acceptée

16...16 W

répartition lumineuse

symétrique

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

largeur

190 mm

longueur

190 mm

diamètre

190 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E