BLM - Memb. adhesive 200x200mm (4 conduits 16-25 mm)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre nominal - autre
longueur - 200 mm
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3701217907393
Réf. Sonepar
00770693040
Réf. Fournisseur
693040
Réf. Commerciale
BLM
matériau
autre
diamètre nominal
autre
longueur
200 mm
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
traitement de la surface
non traité
largeur
200 mm
forme
carré
hermétique
Oui
Membrane adhésive d'étanchéité en EPDM 200x200mm pour 4 conduits ICTA 16-25. Dédié RE2020