Carlo Gavazzi - Relais de controle sur-sous-intensite - Mesure : 0,1 a 5A CA-CC - 24-48Vca

Carlo Gavazzi - Relais de controle sur-sous-intensite - Mesure : 0,1 a 5A CA-CC - 24-48Vca

CARLO GAVAZZI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Oui

  • surintensité de courant monophasée possible - Oui

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...48 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...48 V

  • plage de mesure du courant - 0.1...5 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8030956041491

Réf. Sonepar

00158014975

Réf. Fournisseur

DIB01CD485A

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

sous-intensité de courant monophasée possible

Oui

surintensité de courant monophasée possible

Oui

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

24...48 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...48 V

plage de mesure du courant

0.1...5 A

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

avec pinces amovibles

Non

sous-intensité de courant triphasée possible

Non

surintensité de courant triphasée possible

Non

fenêtre monophasée possible

Oui

fenêtre triphasée possible

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant

Oui

contient une fonction tension continue-surintensité de courant

Oui

fonction fenêtre de courant continu

Oui

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

24...48 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

délai de temporisation du déclenchement min. réglable

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

transformateur de mesure de courant externe

Oui

largeur

22.5 mm

hauteur

83.5 mm

profondeur

99.5 mm

Relais de contrôle sur-sous-intensité - 1-phase CA-CC TRMS - Entrée directe ou sur TC 5A - Point de consigne, Hystérésis et temporisation ajustables - Mesure: 0,1 à 5A CA-CC - 1RT 8A - Alimentation: 24-48Vca- Format 22,5mm DIN