Catu - cadenas 50mm d.4mm cle aleatoire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 4 mm
modèle de disque - Oui
hauteur de l'étrier - 50 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560008722
Réf. Sonepar
00081910030
Réf. Fournisseur
AL240Z
Réf. Commerciale
Catu
matériau de la serrure
laiton
matériau de l'étrier
autre
diamètre de l'étrier
4 mm
modèle de disque
Oui
hauteur de l'étrier
50 mm
largeur d'étrier
32 mm
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse Ø 4 mm - H 50 mm. Clé aléatoire. Marquage : recto : Appareil condamné - Défense de man?uvrer - verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir.