Catu - cle male coudee isolee cei 4mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 4 mm
modèle - à angle droit
longueur du côté court - 84 mm
longueur du long côté - 124 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560024128
Réf. Sonepar
00081069904
Réf. Fournisseur
MO69904
Réf. Commerciale
Catu
dimension du profil
4 mm
modèle
à angle droit
longueur du côté court
84 mm
longueur du long côté
124 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Clé coudée isolée 6 pans mâle de 4 mm. Dimensions 84x124 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.