Catu - cle male coudee isolee cei 6mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 6 mm
modèle - à angle droit
longueur du côté court - 85 mm
longueur du long côté - 126 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560024142
Réf. Sonepar
00081069906
Réf. Fournisseur
MO69906
Réf. Commerciale
Catu
dimension du profil
6 mm
modèle
à angle droit
longueur du côté court
85 mm
longueur du long côté
126 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Clé coudée isolée 6 pans mâle de 6 mm. Dimensions 85x125 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.