Catu - condamnateur-disjoncteurs moyen droit
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de cadenas - 1
adapté à l'épaisseur de l'étrier - 4...4 mm
matériau - PVC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560052473
Réf. Sonepar
00081005247
Réf. Fournisseur
AL208D
Réf. Commerciale
Catu
nombre max. de cadenas
1
adapté à l'épaisseur de l'étrier
4...4 mm
matériau
PVC
Condamnateur de disjoncteurs moyens modèles - embout droit. PVC rouge, vis acier inox. Accepte 1cadenas, trou Ø 8mm. Mise en place aisée sans outil par serrage manuel puis rabattre la vis pr installation du cadenas de verrouillage.
Les Atouts de l'article:
Dispositif permettant de condamner les disjoncteurs «moyens modèles».Mise en place aisée, il suffit de tourner, à la main, la vis dans la poignée du disjoncteur et ajouter un cadenas de condamnation (diamètre max 8 mm).Largeur d’enserrage maxi : 11 mm.