Catu - rallonge isolee cei ent. 3-8 264mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 3/8 pouce
carré - 10 mm (3/8 pouce)
longueur - 264 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560023886
Réf. Sonepar
00081508030
Réf. Fournisseur
MO69533
Réf. Commerciale
Catu
dimension de raccordement
3/8 pouce
carré
10 mm (3/8 pouce)
longueur
264 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Rallonge isolée 3-8. Longueur 264 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax: 1000 V a.c.- 1500 V d.c.